Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 242372-B31 Tastatur USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 242372-B31 Tastatur USB QWERTY Schwarz
HP 242372-B31 Tastatur USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-242372-B31
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242372-B31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.