Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 242372-131 Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 242372-131 Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
HP 242372-131 Tastatur USB QWERTY Portuguesisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-242372-131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242372-131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.