Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 242372-111 Tastatur USB QWERTY Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 242372-111 Tastatur USB QWERTY Schwedisch Schwarz
HP 242372-111 Tastatur USB QWERTY Schwedisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-242372-111
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242372-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Schwedisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.