Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 150 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
Artikel-Nr.:
     C2572-240J7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     240J7AA
EAN/GTIN:
     195122875503
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Manchmal macht es einfach „Klick“
Diese perfekten Plug-in-Play-Begleiter, die präzise Maus und die ergonomische Tastatur sind mit allem Drum und Dran ausgestattet, was auch immer du für Ziele hast.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
425.9 x 146.1 x 26.8 mm
Tastaturgewicht:
440 g
Produktabmessungen (B x T x H):
103.4 x 61.1 x 34.2 mm
Mausgewicht:
60 g
Gewicht:
440 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 195122875510; (ABD) 195122875527
HP GTIN (EAN/UPC):
195122875510, 195122875527
Verpackungsbreite:
505 mm
Verpackungstiefe:
166 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.