Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Reverb G2 abwischbarer Dichtring 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Reverb G2 abwischbarer Dichtring 3er-Pack
HP Reverb G2 abwischbarer Dichtring 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     C2572-22J69AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     22J69AA
EAN/GTIN:
     195122785345
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Weitere Informationen:
Breite:
425 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Paketgewicht:
1123 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.