Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intel Xeon Gold 5118 Prozessor 2,3 GHz 16,5 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon Gold 5118 Prozessor 2,3 GHz 16,5 MB L3
HP Intel Xeon Gold 5118 Prozessor 2,3 GHz 16,5 MB L3
Artikel-Nr.:
     C2572-1XM71AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XM71AA
EAN/GTIN:
     192545131117
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicherkanäle:
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2400 MHz
ECC:
Ja
Kompatibilität:
Z8G4
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85423119
Execute Disable Bit:
Ja
Marktsegment:
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
48
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützte Befehlssätze:
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit:
S4S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
HP-Segment:
Business
Tcase:
81 °C
Verpackungsbreite:
399 mm
Verpackungstiefe:
203 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne:
12
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor:
5118
Grundfrequenz des Prozessors:
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien:
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
16.5 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Thermal Design Power (TDP):
105 W
Stepping:
M0
Prozessor Codename:
Skylake
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,11*
€ 3.924,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,14*
€ 3.866,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.161,40*
€ 3.762,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.115,57*
€ 3.707,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.100,92*
€ 3.690,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.