Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive M.2 256 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z Turbo Drive M.2 256 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
HP Z Turbo Drive M.2 256 GB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-1PD53AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD53AA
EAN/GTIN:
     190781704300
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Reduce boot up, calculation, and graphics response times and revolutionize how your HP Z Workstation handles large files with the HP Z Turbo Drive TLC G4 SSD, a remarkably affordable and innovative PCIe-based NVMe memory SSD storage solution.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Kompatible Produkte:
Z8 G4
HP-Segment:
Business
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.