Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1D0H7AA Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1D0H7AA Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe
HP 1D0H7AA Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-1D0H7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1D0H7AA
EAN/GTIN:
     195122270735
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Laptop
Lesegeschwindigkeit:
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2800 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Kompatible Produkte:
HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation, HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation, HP ZBook 17 G6 Mobile workstation, HP EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC, HP EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC, HP EliteBook x360 1030 G3 Notebook PC, HP EliteBook 830 G6 Notebook PC, HP ProBook 640 G4 Notebook PC, HP ProBook 650 G4 Hex Core Notebook PC, HP ProBook 650 G4 Notebook PC, HP ProBook 640 G5 Notebook PC, HP ProBook 650 G5 Notebook PC, HP EliteBook 840 G5 Notebook PC, HP EliteBook 850 G5 Notebook PC, HP EliteBook 840 G6 Notebook PC, HP EliteBook 850 G6 Notebook PC, HP EliteBook 840r G4 Notebook PC, HP Elite Dragonfly Notebook PC, HP EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC, HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC, HP EliteBook 735 G6 Notebook PC, HP EliteBook 735 G5 Notebook PC, HP EliteBook x360 830 G6 Notebook PC, HP EliteBook x360 830 G7 Notebook PC, HP ZHAN 66 Pro 15 G2 Notebook PC, HP ZHAN 66 Pro 13 G2 Notebook PC, HP ZHAN 66 Pro 14 G2 Notebook PC, HP ZHAN X 13 G2 Notebook PC, HP EliteBook 830 G5 Notebook PC, HP EliteBook 745 G6 Notebook PC, HP ProBook 645 G4 Notebook PC, HP EliteBook 745 G5 Notebook PC, HP EliteBook 755 G5 Notebook PC, HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation, HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation, HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation, HP EliteBook 1050 G1 Notebook PC, HP ZBook 15u G6 Mobile Workstation, HP EliteBook x360 830 G5 Notebook PC, HP ProBook 445R G6 Notebook PC, HP ProBook 455R G6 Notebook PC, HP ProBook 445 G6 Notebook PC, HP ProBook 440 G6 Notebook PC, HP ProBook 450 G7 Notebook PC, HP ProBook 430 G7 Notebook PC, HP ProBook x360 440 G1 Notebook PC, HP ProBook 430 G6 Notebook PC, HP ProBook 450 G6 Notebook PC, HP ProBook 455 G6 Notebook PC, HP ProBook 440 G7 Notebook PC
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.