 |  |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Business |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | 0 - 78 ° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Gewicht: | 640 g |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Manufacturer warranty: | 3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
Zertifizierung: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE für Kambodscha; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TÜV/GS; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; WW-Anwendung; VAE |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 800:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Pixel Abstand: | 0.161 x 0.161 mm |
Pixeldichte: | 157 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 80 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 59 - 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 309.3 mm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 173.9 mm |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | NTSC |
Farbskala: | 72 % |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72 % |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 230 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 103 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 117 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Verpackungsbreite: | 405 mm |
Verpackungstiefe: | 61 mm |
Verpackungshöhe: | 284 mm |
Paketgewicht: | 1540 g |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 321.4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 15.2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 210 mm |
Breite (ohne Standfuß): | 321.4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 15.2 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 210 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 640 g |
Energieeffizienzklasse (SDR): | B |
Energieeffizienzklasse (HDR): | B |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 5 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 3.5 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0.3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
Netzteiltyp: | Extern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 296893 |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Silber |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195122635008 |