Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless-Ohrhörer G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
HP Wireless-Ohrhörer G2
Artikel-Nr.:
     C2572-169H9AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     169H9AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122010461
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Bewegt dich. Bewegt sich mit dir.
Genieße True Wireless Stereo Sound und befreie dich mit DSP-Geräuschunterdrückung von sämtlichen Ablenkungen. Die HP Wireless-Ohrhörer G2 bieten Komfort für den ganzen Tag und eine lange Akkunutzungsdauer. Dank Bluetooth® 5 steuerst du die Audiowiedergabe mühe- und kabellos.[1]
Weitere Informationen:
Breite:
24.2 mm
Tiefe:
45.5 mm
Höhe:
26.3 mm
Gewicht:
12 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
59.5 x 57.5 x 33.5 mm
Ladegehäuse Gewicht:
41 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
250 g
Tragetasche:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.