Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port with 100W PD v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Artikel-Nr.:
     C2572-13L60AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L60AA
EAN/GTIN:
     194850902598
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Maximieren Sie die Nutzungsdauer Ihres PCs, wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, mit der flexiblen Konnektivität des HP USB Type-C 3.1 Gen2 Flex IO-Anschlusses mit 100 W Leistungsabgabe und Unterstützung für superschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu USB 3.1 Gen1 über nur ein Kabel.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
416 mm
Tiefe:
397 mm
Höhe:
16.7 mm
Gewicht:
11 g
HP-Segment:
Business
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.