Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage One Pro 3,2 GHz i3-10100E 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-12R33EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12R33EA
EAN/GTIN:
     195908930051
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Eleganz und Schnelligkeit für beste Erfahrungen
Wir stellen vor: ein sorgfältig gefertigtes POS-System für ein erstklassiges Kundenerlebnis, das Ihre geschäftskritischen Abläufe unterstützt. Es kombiniert ein elegantes und robustes Design mit optimaler Rechenleistung und bietet zahlreiche Bereitstellungsoptionen speziell für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
UHD Graphics 630
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls unter Umständen im Meer gelandet wäre, im Lautsprechergehäuse; 50 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Line-out:
Ja
Breite:
397.6 mm
Tiefe:
241 mm
Höhe:
26.4 mm
Gewicht:
3370 g
Kabelsperre-Slot:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessor:
i3-10100E
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor-Threads:
8
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Audio-System:
Realtek ALC3247
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.153,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,61*
€ 2.759,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,77*
€ 2.737,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,74*
€ 2.660,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,69*
€ 2.611,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,56*
€ 2.562,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.