Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP Engage One 145 All-in-One Touch i5-7300U 2,6 GHz 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C2572-12Q93EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12Q93EA
EAN/GTIN:
     195161038051
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-7300U
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessor-Cache:
3 MB
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.797,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,77*
€ 2.334,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,46*
€ 2.310,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,00*
€ 2.239,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,82*
€ 2.191,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,83*
€ 2.139,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.