Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t640 Thin Client Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
HP t640 Thin Client Bundle
Artikel-Nr.:
     C2572-12H55EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12H55EA#ABB
EAN/GTIN:
     196337638921
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
35 mm
Tiefe:
196 mm
Höhe:
196 mm
Gewicht:
1000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
R1505G
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor Boost-Frequenz:
3.3 GHz
Pufferspeicher L2:
1 MB
Pufferspeicher L3:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Vega 3
Installiertes Betriebssystem:
ThinPro
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Stromversorgung:
45 W
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8852AE
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Antennentyp:
2x2
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,45*
€ 724,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.