Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
HP t540 1,5 GHz ThinPro 1,4 kg Schwarz R1305G
Artikel-Nr.:
     C2572-12H38EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12H38EA
EAN/GTIN:
     196188234198
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Einfache und sichere Virtual-Desktop-Lösung.
Stellen Sie Ihre Flotte mit der Virtual-Desktop-Lösung des HP t540 Thin Client auf die Cloud um. Nehmen Sie dank mehreren Konfigurationsoptionen und mehrstufiger Sicherheit unbesorgt Bereitstellungen an engen Arbeitsplätzen vor – und bieten Sie Endbenutzern eine effektive Zusammenarbeit und Produktivität.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Speichermedien:
eMMC
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Breite:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1400 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Embedded
Prozessor:
R1305G
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Vega 3
Installiertes Betriebssystem:
ThinPro
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Verpackungstiefe:
1400 mm
Paketgewicht:
1400 g
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX200
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Antennentyp:
2x2
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,70*
€ 721,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,60*
€ 637,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.