| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Anzahl der Rechenwerke: | 24 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x9B41,0x9BCC |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | eMMC |
Flash-Speicher: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 46 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 201896 |
Batteriekapazität: | 60 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (90%): | 90 min |
Batteriegewicht: | 220 g |
Produkttyp: | Chromebook |
Produktfarbe: | Gold, Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Ursprungsland: | China |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 2 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Audio-System: | B&O PLAY |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Gewicht: | 1500 g |
Breite: | 325 mm |
Tiefe: | 205 mm |
Höhe: | 16.5 mm |
Netzteilstärke: | 65 W |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
NTSC Abdeckung (typisch): | 45 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-10610U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.8 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.9 GHz |
Prozessor-Threads: | 8 |
Systembus-Rate: | 4 GT/s |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessorsockel: | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.3 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0.8 GHz |
Tjunction: | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |