Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO 25 IX Mikrowelle, 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Display
Open Door
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-858762899790
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     858762899790
EAN/GTIN:
     8003437214127
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

PRO 25 IX Mikrowelle, 25 Liter, 1000 Watt, Edelstahl

Die PRO 25 IX ist aus hochwertigem Edelstahl verarbeitet und somit besonders leicht zu reinigen. Da auf den Drehteller verzichtet wird verfügt sie über mehr Platz im Innenraum und punktet mit über 100 Speicherplätze für Programme.

Artikeldetails

  • Keramik Sichtfenster
  • Wartungsmodus
  • ohne Drehteller und Grillfunktion
Weitere Informationen:
Höhe:
311 mm
Breite:
511 mm
Tiefe:
364 mm
Fassungsvermögen:
25 kg
Nettogewicht:
14 kg
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle edelstahl 1000w, microwelle edelstahl, microwelle 1000w, Gewerbe-Mikrowelle, Gastro-Mikrowelle, Gastronomie-Mikrowelle, Professionelle-Mikrowelle, Profi-Mikrowelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.