Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3LWTW4705FW Toplader 15kg, Weiß, ohne Heizelement,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Bedienblende
Logos Buttons
Button Gewerbegerät
Artikel-Nr.:
     C2541-853797465000
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     853797465000
EAN/GTIN:
     0883049390260
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
whirlpool waschmaschine toplader

3LWTW4705FW Toplader 15kg, weiss

Der Toplader ist dank der großen Trommel besonders gut geeignet für große Wäschestücke. Ist er erst mal beladen können Sie aus 11 automatischen Wäscheprogrammen auswählen.

Ohne Heizelement, Warmwasseranschluss erforderlich. Anschlussmaterial wird mitgeliefert.

Artikeldetails

  • Trommelvolumen: 99 Liter
  • Schleuderdrehzahlen: 660 UpM
Weitere Informationen:
Höhe:
107 cm
Breite:
69,9 cm
Tiefe:
68,6 cm
Fassungsvermögen:
15 kg
Nettogewicht:
55 kg
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: waschautomat toplader, waschautomat, Gewerbe-Waschautomat, Gewerbe-Waschmaschine, Gewerbemaschine, Profi-Waschmaschine, Professionelle-Waschmaschine, Industrie-Waschmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,85*
€ 1.261,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,53*
€ 1.240,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,04*
€ 1.122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,64*
€ 1.064,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whirlpool
853797365000
ab € 921,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.