Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA KABELBINDER 9X780-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08600210801
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08600210801
EAN/GTIN:
     8423622028702
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

NORMAFIX� CT

NORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen,
Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6.
Widersteht extremen Temperaturen und einer Vielzahl von Umwelteinfl�ssen.
Schnelle und einfache Montage. Der schwarze Kabelbinder bietet ausgezeichnete
UV-Best�ndigkeit durch den Zusatz von ?carbon black?.

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Kabelbinder
L�nge:
780 mm
Bandbreite:
9 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht kg/Stk.:
0,012 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70094*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,90094*
€ 1,07212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85094*
€ 1,01262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84094*
€ 1,00072
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,70094*
€ 0,83412
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
08601000001
ab € 123,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.