Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-01107012020 Herst.-Nr.: 01107012020 EAN/GTIN: 4043171814157 |
| |
|
| | |
| 2-Ohr-Klemmen Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage. Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt. Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | 2-Ohr-Klemme | Spannbereich: | 17-20 mm | Bandbreite: | 7,5 mm | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Gewicht kg/Stk.: | 0,0055 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1868 | | | | 100 | | pro Stück | € 23,50* | ab € 0,37763* | € 0,50763* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,60* | € 1,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,77* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,763* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|