Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012020 Bündel-Ø-Bereich 17 bis 20mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050458
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107012020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Norma 2-Ohr-Klemme 1107012020 Bündel-Ø-Bereich 17 bis 20mm Silber

Norma 2-Ohr-Klemme 1107012020 Bündel-Ø-Bereich 17 bis 20mm Silber

Silber
2-Ohr-Klemme
Bündel-Ø-Bereich 17 bis 20 mm

Kategorie: 2-Ohr-Klemme
Bündel-Ø-Bereich: 17 bis 20 mm
Bündel-Ø (min.): 17 mm
Bündel-Ø (max.): 20 mm
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Silber
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: 1107012020
Produkt-Art: 2-Ohr-Klemme
Farbe: grau
Breite: 7.5 mm
Herst.-Teilenr.: 1107012020
Hersteller-Nr.: 1107012020
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Selbstklebende Kabelschellen, klemmschellen, Norma, 1107012020, ABA 2-Ohr-Klemme, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,37763*
€ 0,51763*
10
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,09*
Lager 1039
36
5
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 2,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 154,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.