Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung FP 45, Behälter zur Wandbefestigung, RAL 7035/ProPad sandgelb. Mit verzinktem Innenbehälter, 45 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung FP 45, Behälter zur Wandbefestigung, RAL 7035/ProPad sandgelb. Mit verzinktem Innenbehälter, 45 Liter.
Abfalltrennung FP 45, Behälter zur Wandbefestigung, RAL 7035/ProPad sandgelb. Mit verzinktem Innenbehälter, 45 Liter.
Artikel-Nr.:
     C2492-636-045-0-2-102
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     636-045-0-2-102
EAN/GTIN:
     4031068165079
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit offenstehenden Einwurfklappen. Ideal für die Wandbefestigung in Fluren und Korridoren. Ein gebrauchsmustergeschütztes Verfahren gewährleistet, dass die Einwurfklappe im Brandfall selbsttätig schließt. Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt ein Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech für optimale Abfallaufnahme. Das Fassungsvermögen beträgt 45 Liter. Zur Entnahme der Abfälle werden nach Öffnung der verschließbaren Flügeltür (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert) die verzinkten Innenbehälter nach vorne heraus geschwenkt. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt jedem Sammlern ein Set mit drei ProPads (= protect-pads, hochrobust, selbstklebend) in den Farben blau, gelb und anthrazit bei. Der Behälter wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist TÜV/GS geprüft. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Einwurfklappe: ProPad sandgelb RAL 1002.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.