Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 2,80 m
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 2,80 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837264
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837264
EAN/GTIN:
     4009199837264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Steigschutzschiene
+ Mit Verbindungslasche
+ Edelstahl V4A
+ Länge 2,80 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,005 m³
Nettogewicht:
10.7 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Edelstahl V4A, Länge 2,80 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.