Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Stahl 1,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Stahl 1,40 m
Steigschutzschiene, Stahl 1,40 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837202
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837202
EAN/GTIN:
     4009199837202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Steigschutzschiene
+ Mit Verbindungslasche
+ Stahl verzinkt
+ Länge 1,40 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,003 m³
Nettogewicht:
5.8 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Stahl verzinkt, Länge 1,40 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.