Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x17 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x17 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x17 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.600 1x17 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827975
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827975
EAN/GTIN:
     4009199827975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.40 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.85 Meter
Transportvolumen LxBxH:
3,67 m³
Nettogewicht:
219.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
346.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
127 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
4.55 Meter
Aufstelllänge max.:
4.55 Meter
Aufstellbreite min.:
2.10 Meter
Aufstellbreite max.:
2.10 Meter
Aufstellfläche min.:
9.56 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
9.56 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,90 Meter
Ausladung:
4,55 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Neigung 45°, 1x18 Stufen, Alu-gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.041,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.379,29*
€ 4.021,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.327,64*
€ 3.959,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,43*
€ 3.747,8217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.098,61*
€ 3.687,3459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.041,17*
€ 3.618,9923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.