Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826688
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826688
EAN/GTIN:
     4009199826688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.35 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,45 m³
Nettogewicht:
23.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x9 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.