Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826435
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826435
EAN/GTIN:
     4009199826435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
The stationary work equipment for all applications where obstacles must
be safely bridged in accordance with DIN EN ISO 14122.
+ Standard platform depth: 625 mm, platform extensions in width or
length are available on request
+ Step width: 600 - 800 - 1,000 mm (step material: aluminium corrugated)
+ Step depth: 225 mm at 45° and 175 mm at 60° inclination
+ Aluminium grating or aluminium perforated surfaces are available on
request (step depth 240 mm at 45° and 185 mm at 60° inclination)
+ Supplied with one handrail and platform handrail as a standard
equipment (on request a second
handrail and platform handrail are available for extra charge)
+ Handrails on stairs with an inclination of 45° are fitted with a knee
rail
+ Supplied with 1,100 mm high platform railing on one side with knee and
toe rail
+ Stationary execution equipped with floor fastening brackets
+ Supplied in pre-assembled modules for simple and easy self-assembly
+ When ordering please always specify the clearance height (dimension A
in sketch)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.50 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,24 Kubikmeter
Nettogewicht:
79.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
122.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
42.8 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,00 Meter
Ausladung:
3,00 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 1000 mm, 45° Neigung, 2x4 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.253,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,43*
€ 1.710,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,76*
€ 1.694,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,65*
€ 1.612,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,54*
€ 1.557,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,48*
€ 1.491,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.