Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826237
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826237
EAN/GTIN:
     4009199826237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Das stationäre Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse
sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise
ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.50 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,01 Kubikmeter
Nettogewicht:
75.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
118.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
42.8 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,00 Meter
Ausladung:
3,00 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 800 mm, 45° Neigung, 2x4 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.156,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,76*
€ 1.589,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,82*
€ 1.565,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,70*
€ 1.450,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,33*
€ 1.411,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,25*
€ 1.375,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.