Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.
Handlauf LM-Treppe Plattf. 60° 1x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-825582
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     825582
EAN/GTIN:
     4009199825582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.95 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,27 m³
Nettogewicht:
10.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x9 Stufen, Plattform
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.