Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x10 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x10 Stu.
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x10 Stu.
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x10 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824998
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824998
EAN/GTIN:
     4009199824998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder
Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie-
und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen
Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten
Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit
einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60°
sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders
zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.60 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,73 m³
Nettogewicht:
54.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
141.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
86.8 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
2.20 Meter
Aufstelllänge max.:
2.20 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
1.65 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.65 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,50 Meter
Ausladung:
2,20 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppe 60° 10 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 60°, Neigung, Plattform, 1x10 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,56*
€ 1.381,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,16*
€ 1.378,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,80*
€ 1.313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,05*
€ 1.265,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,73*
€ 1.199,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.