Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x6 Stu.
LM-Treppe Plattf. 60° SB.600 1x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824950
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824950
EAN/GTIN:
     4009199824950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder
Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie-
und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen
Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten
Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit
einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60°
sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders
zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.40 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,15 m³
Nettogewicht:
41 Kilogramm
Bruttogewicht:
100.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
59.6 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
1.60 Meter
Aufstelllänge max.:
1.60 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
1.20 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.20 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,50 Meter
Ausladung:
1,60 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, podesttreppe krause 6 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 60°, Neigung, Plattform, 1x6 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,49*
€ 1.041,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,14*
€ 1.040,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,41*
€ 1.004,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,43*
€ 965,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,89*
€ 897,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.