| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-824608 Herst.-Nr.: 824608 EAN/GTIN: 4009199824608 |
| | |
|
| | |
| Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung) + Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich + Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet + Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 3.60 Meter | Transportbreite: | 1.10 Meter | Transporthöhe: | 0.60 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 2,38 m³ | Nettogewicht: | 79.6 Kilogramm | Bruttogewicht: | 166.4 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 86.8 Kilogramm | Aufstelllänge min.: | 3.15 Meter | Aufstelllänge max.: | 3.15 Meter | Aufstellbreite min.: | 1.15 Meter | Aufstellbreite max.: | 1.15 Meter | Aufstellfläche min.: | 3.62 Quadratmeter | Aufstellfläche max.: | 3.62 Quadratmeter | Belastbarkeit: | 150/ 300 Kilogramm | Senkrechte Höhe min. /max.: | 2,40 Meter | Ausladung: | 3,15 Meter | Ursprungsland: | DE | Versandart: | Spediteur | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppe 45 grad 11 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 1000 mm, 45°, Neigung, Plattform, 1x11 Stufen |
| | |
| |