Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 60° Stufenbreite 800 1x17 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe 60° Stufenbreite 800 1x17 Stu.
LM-Treppe 60° Stufenbreite 800 1x17 Stu.
LM-Treppe 60° Stufenbreite 800 1x17 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-823465
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823465
EAN/GTIN:
     4009199823465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die
DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung (Stufen Alu
gerieft)
+ Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
75° und 185 m bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis
erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Treppenbefestigung im oberen Bereich, wahlweise mit Auflagewinkel
oder einer Befestigungsschiene
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten
Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.
+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen
mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von
60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders
zulassen.
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ *gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Mögliches optionales Zubehör:
+ Stufenkantenmarkierung
+ Sicherungskette
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungsschranke
+ Schutzblech
+ Steckbares Geländer
Info: Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und
einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter
Handlauf erforderlich.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit m³
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
4,001 - 4,250 Meter
Ausladung:
2,457 - 2,600 Meter
Stufenbreite:
0,80 Meter
Neigung:
60° Grad
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 60°, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 800 mm, 1x17 Stufen, 60°, Neigung, Alu-gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,84*
€ 1.592,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,76*
€ 1.568,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,27*
€ 1.449,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,11*
€ 1.410,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,00*
€ 1.372,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.