Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-820143
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820143
EAN/GTIN:
     4009199820143
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, dreiseitigem Plattformgeländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
+ Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
+ Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
+ Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
+ Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
+ 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
+ Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.20 Meter
Transportbreite:
0.88 Meter
Transporthöhe:
0.70 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,74 m³
Nettogewicht:
34.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
54.0 Kilogramm
Verpackungseinheit auf Palette falls paletierbar:
1 Europalette Stück
Verpackungsgewicht:
20.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,8 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,2 Holz
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,2 PP
Aufstelllänge min.:
1.30 Meter
Aufstelllänge max.:
1.30 Meter
Aufstellbreite min.:
0.82 Meter
Aufstellbreite max.:
0.82 Meter
Aufstellfläche min.:
1.07 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.07 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Podestleiter:
2.95
Standhöhe Podestleiter:
0.95
Produkthöhe Podestleiter:
1.95
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, podestleiter krause, plattformleiter, KRAUSE, STABILO, Fahrbar, Einseitig, Profi, 1x4 Stufen, Sicherheit, bequem, Plattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,00*
€ 1.332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,58*
€ 1.271,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,60*
€ 1.222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,17*
€ 1.146,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.