Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PodestTreppe, fahrb. Stufb.1000 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PodestTreppe, fahrb. Stufb.1000 1x5 Stu.
PodestTreppe, fahrb. Stufb.1000 1x5 Stu.
PodestTreppe, fahrb. Stufb.1000 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-810441
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810441
EAN/GTIN:
     4009199810441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
+ Mobile Podesttreppe aus stabilen Aluminium-Profilen
+ Neigung: 45°
+ Stufenbreite: 1.000 mm
+ 5 Stufen, Standhöhe 1,00 m
+ Geriefte, 225 mm tiefe Aluminium-Stufen für einen sicheren Aufstieg
und bequemen Stand
+ Standardplattformtiefe 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Bockrollen Ø 125
mm
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Tiefe 240 mm)
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen
Info: Nach DIN EN ISO 14122-3 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) ist ab
0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.76 Meter
Transportbreite:
1.14 Meter
Transporthöhe:
1.00 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,01 m³
Nettogewicht:
39.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
43.78 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
4.78 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
4,78 PVC
Aufstelllänge min.:
1.76 Meter
Aufstelllänge max.:
1.76 Meter
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Aufstellfläche min.:
1.94 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.94 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe PodestTreppe:
3.00 Meter
Standhöhe PodestTreppe:
1.00 Meter
Ausladung:
1,76 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause plattformleiter, plattformleiter, plattformtreppe 45°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, 1x5 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,39*
€ 1.136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,30*
€ 1.135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,87*
€ 1.097,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,58*
€ 1.055,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,90*
€ 980,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.