Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
STABILO ProfiTritt 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-126085
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126085
EAN/GTIN:
     4009199126085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fahrgerüst
Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht
verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten
Stützteils, nahes Arbeiten am Objekt.
- Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
- Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für
Belagbühnen (1,5 – 2,0 m lang) zur Erstellung einer großen
Arbeitsfläche
- Kompakt zusammenklappbar
- Einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar
- Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten
am Objekt möglich
- Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen
(SafetyCap) und integrierten Transportrollen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.65 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
12.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
12.3 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Aufstelllänge min.:
0.86 Meter
Aufstelllänge max.:
0.86 Meter
Aufstellbreite min.:
0.98 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
0.83 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.83 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.95 Meter
Standhöhe Tritt:
0.95 Meter
Produktlänge Tritt:
1.60 Meter
Produkthöhe Tritt:
1.55 Meter
Stufenanzahl:
4 Stufen
Traversenbreite:
0.98 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Klapptreppe, Klapptritt, Leitergerüst, Leiterngerüst, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause klapptritt 4 stufen, leitergerüst, krause leitergerüst, KRAUSE, STABILO, KlappTritt, ProfiTritt, 4 Stufen, große Plattform, Traverser, Rollen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.