| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-MWD1-10Z Herst.-Nr.: MWD1-10Z EAN/GTIN: 5016196003577 |
| |
|
| | |
| Regist weiß Kart A4 10-teilig 1-10 Weiß Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 121 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 3210.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Carton | Verpackung: | Polybag | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Weiß | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, papierregister weiß a4 1-10, ordner register, ordner-register a4 quer, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |