| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-90151E Herst.-Nr.: 90151E EAN/GTIN: 3130630901518 |
| |
|
| | |
| Stehsammler aus festem PVC 2mm Rücken 70mm mit aufgeklebtem Etikettenhalter und Griffloch Schwarz Aus mit PVC beschichtetem Karton, dieser Stehsammler ist flachgeliefett, leicht aufzubauen, und wird Ihnen ermöglichen, Ihrer Katalogen und diversen Unterlagen zu sortieren und immer zur Hand zu haben. Mit eingeschweißtem Etikettenhalter und Etikett aus Karton zum schnellen Identifizieren des Inhalts. Mit Griffloch um die Handhabung zu erleichtern. Format et poids : longueur 315 MM largeur 235 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 240 G Format et poids Karton : longueur 400.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 2500.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Porte-revues | Material: | PVC | Farbe: | Schwarz | Rücken: | 70 | Stärke Deckel: | 2 mm | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |