Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler aus festem PVC 2mm Rücken 100mm mit aufgeklebtem Etikettenhalter und Griffloch Farben pastell sort.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : presenté de coté
produit : 90180E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-90180E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     90180E
EAN/GTIN:
     3130630901808
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler aus festem PVC 2mm Rücken 100mm mit aufgeklebtem Etikettenhalter und Griffloch Farben pastell sort. Aus mit PVC beschichtetem Karton, dieser Stehsammler ist flachgeliefett, leicht aufzubauen, und wird Ihnen ermöglichen, Ihrer Katalogen und diversen Unterlagen zu sortieren und immer zur Hand zu haben. Mit eingeschweißtem Etikettenhalter und Etikett aus Karton zum schnellen Identifizieren des Inhalts. Mit Griffloch um die Handhabung zu erleichtern. Format et poids : longueur 315 MM largeur 235 MM hauteur : 100 MM Gewicht : 240 G Format et poids Karton : longueur 435.0 MM largeur 350.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 2500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Porte-revues
Material:
PVC
Farbe:
Farben pastell sort.
Rücken:
100
Stärke Deckel:
2 mm
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler, Archivboxen, Ordnen, Porte-revues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
90162E
ab € 2,54*
Zubehör
Exacompta
90163E
ab € 2,55*
Zubehör
Exacompta
90165E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
90161E
ab € 2,54*
Zubehör
Exacompta
90166E
ab € 2,55*
Zubehör
Exacompta
90170E
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.