Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentensichtmappen mit Ringen und herausnehmbaren Klarsichthüllen - 20 Hüllen - A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 86234E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 86234E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 86234E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-86234E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86234E
EAN/GTIN:
     3130630862345
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Dokumentensichtmappen mit Ringen und herausnehmbaren Klarsichthüllen - 20 Hüllen - A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Die Sichtmappe mit Spiralbindung enthält herausnehmbaren Hüllen, um die Anordnung der Dokumente schnell und einfach ändern zu können. Sie verfügt auch über 5 repositionnierbare Register und einem Etikettenhalter, um den Inhalt einfach und schnell zu identifizieren. Glatte und kristallklare Prospekthüllen von hoher Qualität. Fester Deckel für eine intensive Nutzung in jeder Situation. Format et poids : longueur 315 MM largeur 260 MM hauteur : 16 MM Gewicht : 377 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 2440.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56270E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
56277E
ab € 27,07*
Zubehör
Exacompta
56247E
ab € 17,13*
Zubehör
Exacompta
56240E
ab € 17,06*
Zubehör
Exacompta
56245E
ab € 15,53*
Zubehör
Exacompta
56260E
ab € 59,96004*
Zubehör
Exacompta
86320E
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.