Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpackung mit 10 Visitenkartenhüllen Exactive® - 19x12,5cm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 85034E, : presenté de face
produit : 85034E, : presenté de face
produit : 85034E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-85034E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85034E
EAN/GTIN:
     3130630850342
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Nachfüllpackung mit 10 Visitenkartenhüllen Exactive® - 19x12,5cm Kristall Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Herausnehmbare und repositionierbare Hüllen, passend zum Visitenkartenbuch Exacard 75034E. Kapazität: 6 Visitenkarten pro Hülle Format et poids : longueur 190 MM largeur 130 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 59 G Format et poids Karton : longueur 200.0 MM largeur 135.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 336.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Recharge
Material:
Polypropylen
Verpackung:
sachets
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
85x55
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
181
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 4,11*
€ 5,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,81*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 6,84*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56270E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
56277E
ab € 27,15*
Zubehör
Exacompta
56247E
ab € 17,15*
Zubehör
Exacompta
56240E
ab € 17,21*
Zubehör
Exacompta
56245E
ab € 15,54*
Zubehör
Exacompta
56260E
ab € 59,78004*
Zubehör
Exacompta
86320E
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.