Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 661200E, : image d'ambiance
produit : 661200E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     505-8701716
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     661200E
EAN/GTIN:
     3157400096953
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 100 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Farben sortiert Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 2515 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
PVC
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
130µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,55*
€ 33,50*
6 Tage
796
pro Stück
€ 12,00*
ab € 26,50*
€ 36,81*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 53,60*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,91*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.