Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 660595E, : presenté de face
produit : 660595E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-660595E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     660595E
EAN/GTIN:
     3157406856131
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Grün Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Transparent oder in 4 sortierte Farben: blau, grün, rot, gelb Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 252 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 2618.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
PVC
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
130µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 glatt grün, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,88*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.