| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-654779E Herst.-Nr.: 654779E EAN/GTIN: 3157406575407 |
| |
|
| | |
| UNTERSCHRIFTSMAPPEN 24 FÄCHER BLAU Bordeaux Deckel aus PVC Schaumstoff. Mit Etikettenhalter auf der Vorderseite Innen aus verstärktem 360g Karton, Rosa. Mit 2 Löcher für eine schnelle Erkennung. Das FIXA-PAGE System ermöglicht eine Besfestigung der abgelgeten Dokumente ohne Einstaz von Büroklammern. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt, für eine hohe Langlebigkeit. Format et poids : longueur 342 MM largeur 265 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 1200 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Unterschriftenmappen | Material: | Kaschierter Karton PVC/PU | Verpackung: | Karton | Farbe: | Bordeaux | Stärke Deckel: | 2,1 mm | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, exacompta unterschriftenmappe, unterschriftenmappe, unterschriftenmappe bordeaux, Unterschriftenmappen, Organisieren |
| | |
| |