Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe Exafolder mit 4 Ringen und 30mm Rücken Exactive Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55634E, : presenté de coté
produit : 55634E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-55634E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55634E
EAN/GTIN:
     3130630556343
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Konferenzmappe Exafolder mit 4 Ringen und 30mm Rücken Exactive Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Exafolder ist eine Konferenzmappe mit Griff und Reißverschluss. Ausgestattet mit Fächern gemäß einer Ordnungsmappe, Hüllen mit Reißv erschluss, einem verstärktem Fach für den Laptop und einem Stiftehalter, ist sie multifunktionell und ermöglicht das Schreiben von Notizen, die Ordnung von perforierten Dokumenten im Ringbuch oder im Teil der Ordnungsmappe, um persönliche Dinge, wie Stifte, Smartphone oder Tablet zu ordnen. Ideal zum Transport von perforierten und nicht perforierten Dokumenten. Wird mit liniertem Schreibblock DIN A4 geliefert. Format et poids : longueur 360 MM largeur 270 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 1000 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 375.0 MM Gewicht : 5400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Karton
Farbe:
Schwarz
Kollektion:
Exactive®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12690E
ab € 49,03*
Zubehör
Exacompta
55534E
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.