Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Fizz Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
produit : 12690E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-12690E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     12690E
EAN/GTIN:
     3130630126904
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett Fizz Farben sortiert Farben und Mobilität sind die Trümpfe der Serie Fizz. Das Klemmbrett besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Material für einen sicheren Halt beim Schreiben. Das Klemmbrett kann überall mithingenommen werden, um auf losen Blättern oder Blöcken Notizen zu machen. Klammer mit Stiftehalterung: Der Stift ist immer zur Hand! Format et poids : longueur 315 MM largeur 225 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 207 G Format et poids Karton : longueur 255.0 MM largeur 125.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2270.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Porte-bloc
Material:
PS
Verpackung:
Sachet unitaire
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2,3 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
FIZZ®
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, klemmbrett pappe, blockklemme, Accessoires, Porte-bloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55634E
ab € 16,69*
Zubehör
Exacompta
55534E
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG