| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55122E Herst.-Nr.: 55122E EAN/GTIN: 3130630551225 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Blau Deckel mit Kunststoff beschichtet. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt. Etikettenhalter auf der Vorderseite. Fächer aus 300 g/qm starkem rosa Karton mit 3 Sichtlöchern zum Identifizieren des Inhalts. Verstärkte Ecken Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 400 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 2185.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 550µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, exacompta eckspanner din a4 blau, karton register, exacompta karton-register, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |