Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Recycling Karton 1,8mm mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 54985E, : presenté de coté
produit : 54985E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-54985E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54985E
EAN/GTIN:
     3130630549857
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Recycling Karton 1,8mm mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Rot Ein rein ökologisches Ringbuch: aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert. Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen. Rückenbreite 40 mm, O-Ringmechanik 30 mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 340 G Format et poids Karton : longueur 427.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 325.0 MM Gewicht : 3712.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Recycling-Papier
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Ringe in mm:
30
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch a4 rot, ringbuch a4, ringbuch rot, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.