| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-548900E Herst.-Nr.: 548900E EAN/GTIN: 3130635489004 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Gummizug und Griff für Format 50x70cm, Kraft schwarz, 52x72cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Mit integriertem Griff zum einfachen Transportieren der Zeichenmappe. Format et poids : longueur 720 MM largeur 592 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 1374 G Format et poids Karton : longueur 775.0 MM largeur 625.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 7352.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 2,4 mm | Ablageformat: | 500x650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichnungsmappe karton, zeichenmappe, schlitzordner schwarz, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |