Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Iderama PP A4+ 2 Ringe 30mm violett Dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 54782E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 54782E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 54782E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-54782E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54782E
EAN/GTIN:
     3130630547822
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Iderama PP A4+ 2 Ringe 30mm violett Dunkelblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Dunkelblau
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,35*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.